Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M04100.200.0220 Hex Cap Screw M20 X 2.50, 220mm Length, 5PK | AB8CPX 25CZ78

APPROVED VENDOR M04100.200.0220 Sekskantskrue M20 X 2.50, 220 mm lengde, 5PK

På lager
Vare: AB8CPX Modell: M04100.200.0220Kryssref.: 25CZ78 / 156M33

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

493NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
DiameterM20
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde12.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30mm
Lengde under hodet220mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde52mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet1000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde52mm
Trådstørrelse2.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.907
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4RXH8 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Sink Klar43 / 64 "521 / 64 "Låseflens1 / 2 "2 115 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4XLV6 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Sink belagt-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M04100.200.0220 Sekskantskrue M20 X 2.50, 220 mm lengde, 5PK
493NOK /pakke