Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01340.270.0150 Hex Nut Carbon Steel M27 X 1.5Mm, 5PK | AB8TND 29DH23

APPROVED VENDOR M01340.270.0150 sekskantmutter karbonstål M27 X 1.5 mm, 5PK

På lager
Vare: AB8TND Modell: M01340.270.0150Kryssref: 29DH23 / 42FY19
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
250NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM27-1.5
FinishGul sink
Klasseklasse 8.8
Høyde22mm
MaterialeKarbonstål
Eiendomsklasse8.8
Rockwell HardnessC30 til C36
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM27 x 1.5
GjengetypeMetrisk fin
Bredde41mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7641
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01340.270.0150 sekskantmutter karbonstål M27 X 1.5 mm, 5PK
250NOK /pakke