Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M01301.160.0001 Sekskantmutter Karbonstål M16 X 2Mm, 25PK | AB8TMW 29DH16

APPROVED VENDOR M01301.160.0001 sekskantmutter karbonstål M16 X 2 mm, 25PK

På lager
Vare: AB8TMW Modell: M01301.160.0001Kryssreferanse: 29DH16
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
137NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
Finishsink
Klasseklasse 8.8
Høyde13mm
MaterialeKarbonstål
Eiendomsklasse8.8
Rockwell HardnessC30 til C36
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.769
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01301.160.0001 sekskantmutter karbonstål M16 X 2 mm, 25PK
137NOK /pakke