Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M01210.270.0080 Sekskantskrue M27 x 3, 80mm Lengde, 5PK | AB8TMK 29DH06

APPROVED VENDOR M01210.270.0080 Sekskantskrue M27 x 3, 80 mm lengde, 5PK

På lager
Vare: AB8TMK Modell: M01210.270.0080Kryssref: 29DH06 / 42FX70

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
812NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM27 x 3
DiameterM27
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde17mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde41mm
Lengde under hodet80mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde80mm
Bevisbelastning660 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
System for målingMetric
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde80mm
Trådstørrelse3mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4854
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.270.0080 Sekskantskrue M27 x 3, 80 mm lengde, 5PK
812NOK /pakke