Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01210.180.0040 Hex Cap Screw M18 x 2.50, 40mm Length, 25PK | AB7BMK 22TN35

APPROVED VENDOR M01210.180.0040 Sekskantskrue M18 x 2.50, 40 mm lengde, 25PK

På lager
Vare: AB7BMK Modell: M01210.180.0040Kryssref: 22TN35 / 42FX30

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

498NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM18 x 2.5
DiameterM18
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde11.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde27mm
Lengde under hodet40mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde40mm
Bevisbelastning660 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC23 til C34
System for målingMetric
Strekkfasthet830 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
Trådstørrelse2.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9763
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4RXH8 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Sink Klar43 / 64 "521 / 64 "Låseflens1 / 2 "2 115 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4XLV6 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Sink belagt-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.180.0040 Sekskantskrue M18 x 2.50, 40 mm lengde, 25PK
498NOK /pakke