Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01210.070.0030 Hex Cap Screw Grade 5 M7 x 1, 30mm Length, 100PK | AE7WEE 6AV13

APPROVED VENDOR M01210.070.0030 Sekskantskrue Grade 5 M7 x 1, 30 mm lengde, 100PK

På lager
Vare: AE7WEE Modell: M01210.070.0030Kryssref: 6AV13 / 42FW39

Få tak i det Mai 20, mandag
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
429NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM7 x 1
DiameterM7
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde4.8mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde11mm
Lengde under hodet30mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde30mm
Bevisbelastning87,000 psi
Rockwell HardnessC22 til C34
System for målingMetric
Strekkfasthet116,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.121
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.070.0030 Sekskantskrue Grade 5 M7 x 1, 30 mm lengde, 100PK
429NOK /pakke