Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01210.060.0010 Hex Cap Screw Grade 5 M6 x 1, 10mm Length, 100PK | AE7VXD 6AU85

APPROVED VENDOR M01210.060.0010 Sekskantskrue Grade 5 M6 x 1, 10 mm lengde, 100PK

På lager
Vare: AE7VXD Modell: M01210.060.0010Kryssref.: 6AU85 / 42FW17

Få tak i det Mai 20, mandag
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
135NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
DiameterM6
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10mm
Lengde under hodet10mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde10mm
Bevisbelastning87,000 psi
Rockwell HardnessC22 til C34
System for målingMetric
Strekkfasthet116,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde10mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4266
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.060.0010 Sekskantskrue Grade 5 M6 x 1, 10 mm lengde, 100PK
135NOK /pakke