Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000293.50 Sekskantskrue B7 3/4-10 X 2-3/4, 5PK | AB3XZN 1VZJ5

APPROVED VENDOR HVHS.000293.50 Sekskantskrue B7 3/4-10 X 2-3/4, 5PK

På lager
Vare: AB3XZN Modell: HVHS.000293.50Kryssreferanse: 1VZJ5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
79NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
FinishPlain
KlasseB7
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHeavy
leder Bredde1.25 "
Lengde under hodet2.75 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Rockwell HardnessC35
System for målinginch
Strekkfasthet125,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000059.50 Sekskantskrue B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Plain-B725 / 64 "Heavy1 1 / 16 "788NOK
GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000104.50 Sekskantskrue B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Plain-B725 / 64 "Heavy1 1 / 16 "1 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR HVHS.000293.50 Sekskantskrue B7 3/4-10 X 2-3/4, 5PK
79NOK /pakke