Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR H1312BJ Borbøssing Type H Borstørrelse # 55 | AA3TGK 11U641

APPROVED VENDOR H1312BJ Borbøssing Type H Drill Størrelse # 55

På lager
Vare: AA3TGK Modell: H1312BJKryssreferanse: 11U641

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

636NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor bøssing
ForingstypeTrykk på hodet
Konsentrisitetstoleranse0.0003 "TIR Maks
Borestørrelse# 55
FinishSTÅL
HardhetRC 62-64
Inne i Dia.0.052 "
Inne i Dia. Toleranse+ .0001- +.0004 "
Materiale52100 Gjennom herdet
Utenfor Dia.13 / 64 "
Utenfor Dia. Toleranse+0.0015 - +0.0012 "
Total lengde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0058
Skipets høyde (cm)2.14
Skipets lengde (cm)0.24
Skipets bredde (cm)0.24
HS kode8207907585
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeKonsentrisitetstoleranseBorestørrelseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR H134BF Borbøssing Type H Drill Størrelse 3/64 In | AA2QCJ 10Y756 H134BF1 / 4 "0.0003 "TIR Maks3 / 64 "3 / 64 "+ .0001- +.0004 "52100 Gjennom herdet13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "705NOK
GODKJENT LEVERANDØR H134BJ Borbøssing Type H Borstørrelse # 55 | AA2QCK 10Y757 H134BJ1 / 4 "0.0003 "TIR Maks# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 Gjennom herdet13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "620NOK
GODKJENT LEVERANDØR H134BL Borbøssing Type H Borstørrelse # 54 | AA2QCL 10Y758 H134BL1 / 4 "0.0003 "TIR Maks# 540.055 "+ .0001- +.0004 "52100 Gjennom herdet13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "591NOK
GODKJENT LEVERANDØR H134BP Borbøssing Type H Borstørrelse # 53 | AA2QCM 10Y759 H134BP1 / 4 "0.0003 "TIR Maks# 530.059 "+ .0001- +.0004 "52100 Gjennom herdet13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "591NOK
GODKJENT LEVERANDØR H134BR Borbøssing Type H Drill Størrelse 1/16 In | AA2QCN 10Y760 H134BR1 / 4 "0.0003 "TIR Maks1 / 16 "1 / 16 "+ .0001- +.0004 "52100 Gjennom herdet13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "591NOK
GODKJENT LEVERANDØR H134BT Borbøssing Type H Drill Størrelse # 52 | AA2QCP 10Y761 H134BT1 / 4 "0.0003 "TIR Maks# 520.064 "+ .0001- +.0004 "52100 Gjennom herdet13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "227NOK
GODKJENT LEVERANDØR H134BY Borbøssing Type H Borstørrelse # 50 | AA2QCQ 10Y763 H134BY1 / 4 "0.0003 "TIR Maks# 500.07 "+ .0001- +.0004 "52100 Gjennom herdet13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR H1312BJ Borbøssing Type H Drill Størrelse # 55
636NOK / enhet