Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR DHO-60ST PA Holdering Innvendig boring Diameter 60mm | AE3KPC 5DU97

APPROVED VENDOR DHO-60ST PA Holdering innvendig diameter 60 mm

På lager
Vare: AE3KPC Modell: DHO-60ST PAKryssreferanse: 5DU97

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth1.50mm
Passer til Groove Dia.63mm
Passer til sporbredde2.15mm
For Bore Dia.60mm
Gratis OD64.20mm
Groove Dia. Toleranse+ 0.30mm
Hull Dia.2.5mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse2mm
Tykkelse Toleranse-0.07mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-60ST PA Holdering innvendig diameter 60 mm
20NOK / enhet