Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR DHO-12SA Retaining Ring Internal Bore Diameter 12Mm, 5PK | AE3EWU 5CY86

APPROVED VENDOR DHO-12SA Holdering innvendig diameter 12 mm, 5 PK

På lager
Vare: AE3EWU Modell: DHO-12SAKryssreferanse: 5CY86

Få tak i det Mai 20, mandag
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
154NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.25mm
Passer til Groove Dia.12.50mm
Passer til sporbredde1.1mm
For Bore Dia.12mm
Gratis OD13.00mm
Groove Dia. Toleranse+ 0.11mm
Hull Dia.1.5mm
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC47-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse1 mm
Tykkelse Toleranse-0.060mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-12SA Holdering innvendig diameter 12 mm, 5 PK
154NOK /pakke