Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR DHO-11ST PA Retaining Ring Internal Diameter 11Mm, 100PK | AE3KMU 5DU66

APPROVED VENDOR DHO-11ST PA Holdering Innvendig diameter 11Mm, 100PK

På lager
Vare: AE3KMU Modell: DHO-11ST PAKryssreferanse: 5DU66

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
98NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.20mm
Passer til Groove Dia.11.40mm
Passer til sporbredde1.1mm
For Bore Dia.11mm
Gratis OD11.80mm
Groove Dia. Toleranse+ 0.11mm
Hull Dia.1.2mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-54
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse1 mm
Tykkelse Toleranse-0.060mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-11ST PA Holdering Innvendig diameter 11Mm, 100PK
98NOK /pakke