Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR D030150R202027 Pakningsring 3 Tommer Virgin Ptfe Hvit | AB3JVV 1TVE3

APPROVED VENDOR D030150R202027 Pakningsring 3 Tommer Virgin Ptfe Hvit

På lager
Vare: AB3JVV Modell: D030150R202027Kryssref: 1TVE3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGEHvit
Inne i Dia.3.5 "
MaterialeJomfru PTFE
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.5.375 "
Temp. Område-450 til 500 F
Tykkelse1 / 16 "
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR D030150R204027 Pakningsring 3 Tommer Virgin Ptfe Hvit | AB3JVJ 1TVD2 D030150R2040271 / 8 "131NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR D030150R202027 Pakningsring 3 Tommer Virgin Ptfe Hvit
69NOK / enhet