Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR CPB134 Acorn Nut High Crown 5/16-18, 10PK | AF2QYP 6XEK1

APPROVED VENDOR CPB134 Acorn Nut High Crown 5/16-18, 10PK

På lager
Vare: AF2QYP Modell: CPB134Kryssref: 6XEK1
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
97NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
FARGEStål
Finishsink
Høyde11 / 16 "
Materiale12L14 Stål
påfyll6XEE7
Rockwell HardnessB80 til B90
Tråddybde3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-18
GjengetypeUNC
typenHøy krone
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR CPB134 Acorn Nut High Crown 5/16-18, 10PK
97NOK /pakke