Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR CPB087 Acorn Nut 1/4-28, 25PK | AE9YUH 6NY13

APPROVED VENDOR CPB087 Acorn Nut 1/4-28, 25PK

På lager
Vare: AE9YUH Modell: CPB087Kryssref: 6NY13

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
218NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Finishsink
Klasse2
Høyde15 / 32 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessB80 til B90
Tråddybde1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 4-28
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR CPB087 Acorn Nut 1/4-28, 25PK
218NOK /pakke