Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR CPB050 Acorn Nut 5/16-18, 25PK | AE9YPC 6NU59

APPROVED VENDOR CPB050 Acorn Nut 5/16-18, 25PK

På lager
Vare: AE9YPC Modell: CPB050Kryssref.: 6NU59
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
441NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
FinishPlain
KlasseIkke rangert
Høyde7 / 16 "
MaterialeMessing
Tråddybde9 / 32 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-18
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7415338010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR CPB050 Acorn Nut 5/16-18, 25PK
441NOK /pakke