Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR CAM-GFS-2G Jordskjøtekobling Spud 1/2 Inch 450 F | AC8JNP 3ATP7

APPROVED VENDOR CAM-GFS-2G Jordskjøtekoblingsspud 1/2 tomme 450 F

På lager
Vare: AC8JNP Modell: CAM-GFS-2GKryssreferanse: 3ATP7
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
343NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordfeste kobling Spud
(M) NPT-størrelse (in.)1/2
Slangestørrelse1 / 2 "
MaterialeForzinket stål
Maks. Temp.450 F
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7307193060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangestørrelseStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR CAM-GFS-3G Jordskjøtekobling Spud 3/4 Inch 450 F | AC8JNQ 3ATP8 CAM-GFS-3G3 / 4 "3 / 4 "289NOK
GODKJENT LEVERANDØR CAM-GFS-4G Jordskjøtekobling Spud 1 Inch 450 F | AC8JNR 3ATP9 CAM-GFS-4G1"1"289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR CAM-GFS-2G Jordskjøtekoblingsspud 1/2 tomme 450 F
343NOK / enhet