Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR BSZ03-100 Semi-Tubular Rivet 9/64 X 3/16 Inch, 100PK | AA9WXH 1HBP7

APPROVED VENDOR BSZ03-100 halvrørsnagle 9/64 X 3/16 tommer, 100PK

På lager
Vare: AA9WXH Modell: BSZ03-100Kryssreferanse: 1HBP7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
201NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
Finishsink
Grip Range0.087 til 0.117 "
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.04 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Hullstørrelse0.156 "
Nitte Dia.9 / 64 "
Nittelengde3 / 16 "
NittematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308203000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR BSZ03-100 halvrørsnagle 9/64 X 3/16 tommer, 100PK
201NOK /pakke