GODKJENT LEVERANDØR AMS208 ekspansjonsskjøt 8 tommer enkel kule | AA9GDH 1CZD8

APPROVED VENDOR AMS208 ekspansjonsledd 8 tommers enkelt sfære

På lager
Vare: AA9GDH Modell: AMS208Kryssreferanse: 1CZD8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 948 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidelsesledd
Boltsirkel Dia.11.75 "
Bolthullstørrelse3 / 4-10 "
Bolthull8
Tilkoblingboret
Flensetykkelse0.87 "
MaterialeNeopren
Maks. Press225 PSI ved 72 grader. F
Utenfor Dia.13.5 "
Total lengde6
Rørstørrelse8"
Temp. Område-50 til 230 grader F
typenEnkel sfære
Vakuum26 i Hg ved 72 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.69
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)36.58
HS kode4009220050
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBoltsirkel Dia.BolthullstørrelseMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeRørstørrelsetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR AMS201H Ekspansjonsskjøt 1 1/2 tommers enkelt sfære | AA9GCZ 1CZC9 AMS201H3.88 "1 / 2-13 "Neopren5"61.5 "Enkel sfære1 088 NOK
GODKJENT LEVERANDØR AMS202 ekspansjonsskjøt 2 tommer enkel sfære | AA9GDA 1CZD1 AMS2024.75 "5 / 8-11 "Neopren6"62"Enkel sfære1 306 NOK
GODKJENT LEVERANDØR AMS201 ekspansjonsskjøt 1 tommers enkelt sfære | AA9GDB 1CZD2 AMS2013.13 "1 / 2-13 "Neopren4.25 "61"Enkel sfære1 089 NOK
GODKJENT LEVERANDØR AMS202H ekspansjonsskjøt 2 1/2 tommers enkelt sfære | AA9GDC 1CZD3 AMS202H5.5 "5 / 8-11 "Neopren7"62.5 "Enkel sfære1 761 NOK
GODKJENT LEVERANDØR AMS203 ekspansjonsskjøt 3 tommers enkelt sfære | AA9GDD 1CZD4 AMS2036"5 / 8-11 "Neopren7.5 "63"Enkel sfære2 019 NOK
GODKJENT LEVERANDØR AMS204 ekspansjonsledd 4 tommers enkelt sfære | AA9GDE 1CZD5 AMS2047.5 "5 / 8-11 "Neopren9"64"Enkel sfære2 718 NOK
GODKJENT LEVERANDØR AMS205 ekspansjonsskjøt 5 tommer enkelt sfære | AA9GDF 1CZD6 AMS2058.5 "3 / 4-10 "Neopren10 "65"Enkel sfære3 220 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR AMS208 ekspansjonsledd 8 tommers enkelt sfære
5 948 NOK / enhet