Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 9511 Sømløs VVS Hvac Auto 3/16 Pk7 | AD7GCP 4EN6

APPROVED VENDOR 9511 Sømløs VVS Hvac Auto 3/16 Pk7

På lager
Vare: AD7GCP Modell: 9511Kryssreferanse: 4EEN6
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
596NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultifunksjons kobberrør
Kobberrørbeleggnone
Inne i Dia.0.159 "
Lengde3ft.
MaterialeKobber
Utenfor Dia.3 / 16 "
Tube Size3 / 16 "
Veggtykkelse0.014 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.28
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7411101090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Beleggstype (ingen)
    • Kobberrørform (rett)
    • Myk / Hard (Hard)

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Tube SizePris
GODKJENT LEVERANDØR 1176 Sømløs VVS Hvac Auto 1/16 Pk15 | AD7GBL 4EEF5 11760.035 "1"1 / 16 "1 / 16 "112NOK
GODKJENT LEVERANDØR 9509 Sømløs rørleggerarbeid Hvac Auto 5/32 - pakke med 8 | AD7GCN 4EEN5 95090.128 "3ft.5 / 32 "5 / 32 "431NOK
GODKJENT LEVERANDØR 9513 Sømløs VVS Hvac Auto 7/32 - Pakke med 6 | AD7GCQ 4EEN7 95130.191 "3ft.7 / 32 "7 / 32 "561NOK
GODKJENT LEVERANDØR 9515 Sømløs VVS Hvac Auto 1/4 Pk5 | AD7GCR 4EN8 95150.222 "3ft.1 / 4 "1 / 4 "520NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 9511 Sømløs VVS Hvac Auto 3/16 Pk7
596NOK / enhet