Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 8764V12062 Pakningsark 12 x 12 Tommer Ptfe Hvit | AA7WXC 16T698

APPROVED VENDOR 8764V12062 Pakningsark 12 x 12 tommer Ptfe Hvit

På lager
Vare: AA7WXC Modell: 8764V12062Kryssref: 16T698
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
481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakningsark
FARGEHvit
Lengde12 "
MaterialePTFE
MetalldetekterbarNei
Rørstørrelse12 x 12 "
Temp. Område-330 til 500 F
Tykkelse1 / 16 "
typenSheet
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode3920991000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 8764V12125 Pakningsark 12 x 12 Tommer Ptfe Hvit | AA7WXE 16T701 8764V121251 / 8 "957NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 8764V12062 Pakningsark 12 x 12 tommer Ptfe Hvit
481NOK / enhet