Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 822255G Sekskantskrue Grade 8 5/8-18 X 4, 15PK | AC3HBE 2TJ93

APPROVED VENDOR 822255G Sekskantskrue Grade 8 5/8-18 X 4, 15PK

På lager
Vare: AC3HBE Modell: 822255GKryssreferanse: 2TJ93
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
846NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
Flens Dia.1-21 / 64 "
Klasse8
Hodehøyde29 / 64 "
hode~~POS=TRUNCFlens
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet4"
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1275
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 822255G Sekskantskrue Grade 8 5/8-18 X 4, 15PK
846NOK /pakke