Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 822235G Hex Cap Screw Grade 8 5/8-18 X 2-1/4, 15PK | AB6QEB 22A461

APPROVED VENDOR 822235G Sekskantskrue Grade 8 5/8-18 X 2-1/4, 15PK

På lager
Vare: AB6QEB Modell: 822235GKryssreferanse: 22A461
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
524NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
Flens Dia.1-5 / 16 "
Klasse8
Hodehøyde5 / 8 "
hode~~POS=TRUNCFlens
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet2.25 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.25 "
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 822235G Sekskantskrue Grade 8 5/8-18 X 2-1/4, 15PK
524NOK /pakke