Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER P599ACPS107C Trykktransmitter, 0 Psi Til 750 Psi, 4 Til 20Ma DC, 3-Pin Packard-kontakt, Ip67 | CR6AZN 53CW22

JOHNSON CONTROLS P599ACPS107C trykktransmitter, 0 psi til 750 psi, 4 til 20 ma DC, 3-pins Packard-kontakt, Ip67

På lager
Vare: CR6AZN Modell: P599ACPS107CKryssreferanse: 53CW22

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
1 829 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykksender

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
JOHNSON KONTROLLER P599VAPS101C trykktransmitter, 0 PSI til 100 PSI, 0 til 10V DC, 3-pinners Packard-kontakt | CR6AXR 53CW45 P599VAPS101C1 899 NOK
JOHNSON KONTROLLER P599VAPS101K trykktransmitter, 0 PSI til 100 PSI, 0 til 10V DC, 3-pinners Packard-kontakt | CR6AXT 53CW46 P599VAPS101K2 569 NOK
JOHNSON KONTROLLER P598VAPSN101C Trykktransmitter, 0 PSI til 100 PSI, 0 til 10V DC, 3-pinners Packard-kontakt | CR6AXU 53CW57 P598VAPSN101C881NOK
JOHNSON KONTROLLER P599VCPS101C Trykktransmitter, 0 Psi Til 100 Psi, 0 Til 10V DC, 3-Pin Packard-kontakt, Ip67 | CR6AXV 53CW51 P599VCPS101C1 437 NOK
JOHNSON KONTROLLER P598VCPSN101K Trykktransmitter, 0 PSI Til 100 PSI, 0 Til 10V DC, 3-Pin Packard-kontakt, Ip67 | CR6AXW 53CW64 P598VCPSN101K1 241 NOK
JOHNSON KONTROLLER P599RAPS101K trykktransmitter, 0 PSI til 100 PSI, 0.5 til 4.5V DC, 3-pinners Packard-kontakt | CR6AXX 53CW27 P599RAPS101K2 289 NOK
JOHNSON KONTROLLER P598RAPSN101K Trykktransmitter, 0 PSI Til 100 PSI, 0.5 Til 4.5V DC, 3-pinners Packard-kontakt | CR6AXY 53CW85 P598RAPSN101K1 404 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS P599ACPS107C trykktransmitter, 0 psi til 750 psi, 4 til 20 ma DC, 3-pins Packard-kontakt, Ip67
1 829 NOK / enhet