GODKJENT LEVERANDØR 7204L-0375X1212 Svampeark Silikon 3/8 x 12 x 12 In | AC8ATZ 39F962

APPROVED VENDOR 7204L-0375X1212 svampeark silikon 3/8 x 12 x 12 tommer

Vare: AC8ATZ Modell: 7204L-0375X1212Kryssreferanse: 39F962

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvampeark
StøttetypeAkryllim
FARGEoransje
Forlengelse250%
FinishTextured
Lengde12 "
MaterialeSilikon svamp
Maks. Temp.450 Degrees
Min. Temp. Vurdering-103 grader F.
Strekkfasthet100 PSI
Tykkelse3 / 8 "
typenLukket celle
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode4016930000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 7204L-0125X1211 Svampeark Silikon 1/8 x 12 x 12 In | AC8ATL 39F949 7204L-0125X1211Plain12 "1 / 8 "12 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 7204L-0125X1212 Svampeark Silikon 1/8 x 12 x 12 In | AC8ATM 39F950 7204L-0125X1212Akryllim12 "1 / 8 "12 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 7204L-0125X2411 Svampeark Silikon 1/8 x 24 x 24 In | AC8ATN 39F951 7204L-0125X2411Plain24 "1 / 8 "24 "1 890 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 7204L-0125X2412 Svampeark Silikon 1/8 x 24 x 24 In | AC8ATP 39F952 7204L-0125X2412Akryllim24 "1 / 8 "24 "2 452 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 7204L-0188X1211 Svampeark Silikon 3/16 x 12 x 12 In | AC8ATQ 39F953 7204L-0188X1211Plain12 "3 / 16 "12 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 7204L-0188X1212 Svampeark Silikon 3/16 x 12 x 12 In | AC8ATR 39F954 7204L-0188X1212Akryllim12 "3 / 16 "12 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 7204L-0188X2411 Svampeark Silikon 3/16 x 24 x 24 In | AC8ATT 39F955 7204L-0188X2411Plain24 "3 / 16 "24 "2 101 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 7204L-0375X1212 svampeark silikon 3/8 x 12 x 12 tommer