GODKJENT LEVERANDØR 7177SS-SL Tommelskrue riflet 10-24X1 L, 5PK | AB2ZGM 1PY56

APPROVED VENDOR 7177SS-SL tommelskrue riflet 10-24X1 L, 5PK

Vare: AB2ZGM Modell: 7177SS-SLKryssreferanse: 1PY56

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
Klasse2A
KjøretypeSpor
Driverstørrelse3 / 64 "
FinishPassivert
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde1 / 2 "
leder Tykkelse0.500 "
hode~~POS=TRUNCriflete
leder Bredde1 / 2 "
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85 til B95
System for målinginch
Strekkfasthet80,000
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 7177SS-SL tommelskrue riflet 10-24X1 L, 5PK