GODKJENT LEVERANDØR 6YB77 Pegboard Swing Panel | AF2VLE

APPROVED VENDOR 6YB77 Pegboard svingpanel

På lager
Vare: AF2VLE Modell: 6YB77

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 658 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøytavle
FARGEbrun
Finishepoxy
Høyde72 "
HullformRund
Hullstørrelse9 / 32 "
Hullavstand1"
Lastevurdering575 lb.
MaterialeStål / tre
oppbevaring48 sq ft.
Tykkelse1 / 4 "
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.05
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)151.13
Skipets bredde (cm)72.9
HS kode4421909780
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Svingradius (56 ")

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseFARGEFinishBreddeHøydeHullformHullstørrelseLastevurderingPris
GODKJENT LEVERANDØR 2MRV2 Pegboard H 24 Tommer Bredde 48 Tommer - Pakke med 2 | AC2TKG 2 MRV21 / 4 "Hvitepoxy4824 "Rund9 / 32 "275 lb.1 426 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2MRV3 Pegboard H 24 Tommer Bredde 48 Tommer Pakke med 4 | AC2TKH 2 MRV31 / 4 "Hvitepoxy4824 "Rund9 / 32 "275 lb.2 883 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPA8 Pegboard med firkantet hull 24 x 24 Blå - Pakke med 2 | AE6KQC 5TPA81 / 2 "BlåEpoxy pulverlakk24 "24 "Square3 / 8 "300 lb.1 201 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPA9 Pegboard med firkantet hull 42-1/2 x 24 Blå - Pakke med 2 | AE6KQD 5TPA91 / 2 "BlåEpoxy pulverlakk24 "42.5 "Square3 / 8 "400 lb.1 308 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPC0 Pegboard med firkantet hull 24 x 24 rød - pakke med 2 | AE6KQE 5TPC01 / 2 "RødEpoxy pulverlakk24 "24 "Square3 / 8 "300 lb.1 201 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPC1 Pegboard med firkantet hull 42-1/2 x 24 Rød - Pakke med 2 | AE6KQF 5TPC11 / 2 "RødEpoxy pulverlakk24 "42.5 "Square3 / 8 "400 lb.1 308 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPC2 Pegboard med firkantet hull 24 x 24 Gul - Pakke med 2 | AE6KQG 5TPC21 / 2 "GulEpoxy pulverlakk24 "24 "Square3 / 8 "300 lb.406NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6YB77 Pegboard svingpanel
2 658 NOK / enhet