GODKJENT LEVERANDØR 5TPA8 Pegboard med firkantet hull 24 x 24 Blå - Pakke med 2 | AE6KQC

APPROVED VENDOR 5TPA8 Pegboard med firkantet hull 24 x 24 blå - pakke med 2

På lager
Vare: AE6KQC Modell: 5TPA8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøytavle
FARGEBlå
FinishEpoxy pulverlakk
Høyde24 "
HullformSquare
Hullstørrelse3 / 8 "
Hullavstand1-1 / 2 "
Lastevurdering300 lb.
MaterialeStål
oppbevaring8 sq ft.
Tykkelse1 / 2 "
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.66
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseFARGEFinishBreddeHøydeHullformHullstørrelseLastevurderingPris
GODKJENT LEVERANDØR 2MRV2 Pegboard H 24 Tommer Bredde 48 Tommer - Pakke med 2 | AC2TKG 2 MRV21 / 4 "Hvitepoxy4824 "Rund9 / 32 "275 lb.1 778 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2MRV3 Pegboard H 24 Tommer Bredde 48 Tommer Pakke med 4 | AC2TKH 2 MRV31 / 4 "Hvitepoxy4824 "Rund9 / 32 "275 lb.3 453 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPA9 Pegboard med firkantet hull 42-1/2 x 24 Blå - Pakke med 2 | AE6KQD 5TPA91 / 2 "BlåEpoxy pulverlakk24 "42.5 "Square3 / 8 "400 lb.1 731 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPC0 Pegboard med firkantet hull 24 x 24 rød - pakke med 2 | AE6KQE 5TPC01 / 2 "RødEpoxy pulverlakk24 "24 "Square3 / 8 "300 lb.1 390 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPC1 Pegboard med firkantet hull 42-1/2 x 24 Rød - Pakke med 2 | AE6KQF 5TPC11 / 2 "RødEpoxy pulverlakk24 "42.5 "Square3 / 8 "400 lb.1 731 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPC2 Pegboard med firkantet hull 24 x 24 Gul - Pakke med 2 | AE6KQG 5TPC21 / 2 "GulEpoxy pulverlakk24 "24 "Square3 / 8 "300 lb.973NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPC3 Pegboard med firkantet hull 42-1/2 x 24 Gul - Pakke med 2 | AE6KQH 5TPC31 / 2 "GulEpoxy pulverlakk24 "42.5 "Square3 / 8 "400 lb.1 731 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPA8 Pegboard med firkantet hull 24 x 24 blå - pakke med 2
1 390 NOK / enhet