Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6XC39 Hanger Conduit EMT 1 Tommer - Pakke med 100 | AF2QEE

APPROVED VENDOR 6XC39 Hanger Conduit EMT 1 tommer - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AF2QEE Modell: 6XC39
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
116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLednings- og rørhenger
EMT størrelse1 inn.
Finishnone
Lengde2 23 / 64 "
MaterialeStål
Nominell ledning / rør1"
Stiv / rørstørrelse (in.)1
Ståltykkelse0.045 inn.
UnderkategoriLednings- og kabelhengere
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.63
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6XC39 Hanger Conduit EMT 1 tommer - pakke med 100 stk
116NOK / enhet