Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6RCX8 Street Elbow 90 Degree 1 Inch Red Brass | AF2CLK

APPROVED VENDOR 6RCX8 Street Elbow 90 Degree 1 Inch Red Brass

På lager
Vare: AF2CLK Modell: 6RCX8
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
337NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1VEV6 Street Albow 90 Degree Red Messing 1/8 In | AB3UGF 1VEV61 / 8 "125NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEV7 Street Albow 90 Degree Red Messing 1/4 In | AB3UGG 1VEV71 / 4 "110NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEV9 Street Albow 90 Degree Red Messing 3/8 In | AB3UGJ 1VEV93 / 8 "102NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEW2 Street Albow 90 Degree Red Messing 1/2 In | AB3UGL 1VEW21 / 2 "129NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEW3 Street Albow 90 Degree Red Messing 3/4 In | AB3UGM 1VEW33 / 4 "211NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEW4 Street Albow 90 Degree Red Messing 1 In | AB3UGN 1VEW41"305NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEW6 Street Albow 90 Degree Red Messing 1 1/4 In | AB3UGP 1VEW61.25 "580NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCX8 Street Elbow 90 Degree 1 Inch Red Brass
337NOK / enhet