Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6RCW0 Coupling 1-1/2 Inch Red Brass | AF2CKQ

APPROVED VENDOR 6RCW0 Coupling 1-1/2 Inch Red Brass

På lager
Vare: AF2CKQ Modell: 6RCW0
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
550NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4199
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1VFD3 Kopling Rød Messing 1/8 Inch 150 Psi | AB3UKU 1VFD31 / 8 "79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFD5 Kopling Rød Messing 1/4 Inch 150 Psi | AB3UKW 1VFD51 / 4 "75NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFD7 Kopling Rød Messing 3/8 Tommer 150 Psi | AB3UKY 1VFD73 / 8 "84NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFD9 Kopling Rød Messing 1/2 Inch 150 Psi | AB3ULA 1VFD91 / 2 "97NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFE2 Kopling Rød Messing 3/4 Tommer 150 Psi | AB3ULC 1VFE23 / 4 "134NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFE4 Kopling Rød Messing 1 Tommer 150 Psi | AB3ULE 1VFE41"257NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VFE6 Kopling Rød Messing 1 1/4 Inch 150 Psi | AB3ULG 1VFE61.25 "382NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCW0 Coupling 1-1/2 Inch Red Brass
550NOK / enhet