Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6P811 Nippel 3/4 tommer 4-1 / 2 tommers galvanisert sveiset stål | AE9ZAH

APPROVED VENDOR 6P811 Nippel 3/4 tommer 4-1/2 tommer galvanisert sveiset stål

På lager
Vare: AE9ZAH Modell: 6P811
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
TilkoblingPT
Lengde4.5 "
MaterialeGalvanisert sveiset stål
Maks. Press500 psi
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg40
typenElektrisk motstandssveis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307995015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. PressPlanleggPris
GODKJENT LEVERANDØR 1RKK9 Nippel 3/4 tommer 2 tommers galvanisert stål | AB3DHU 1RKK92"Galvanisert stål900 psi @ 150 grader F16097NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RKL2 Nippel 3/4 tommers 4 tommers galvanisert stål | AB3DHW 1RKL24"Galvanisert stål900 psi @ 150 grader F160115NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P806 Nippel 3/4 tommer 2 tommers galvanisert sveiset stål | AE9ZAC 6P8062"Galvanisert sveiset stål500 psi4035NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P807 Nippel 3/4 tommer 2-1 / 2 tommers galvanisert sveiset stål | AE9ZAD 6P8072.5 "Galvanisert sveiset stål500 psi4033NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P810 Nippel 3/4 tommers 4 tommers galvanisert sveiset stål | AE9ZAG 6P8104"Galvanisert sveiset stål500 psi4044NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6P811 Nippel 3/4 tommer 4-1/2 tommer galvanisert sveiset stål
53NOK / enhet