GODKJENT LEVERANDØR 6MEK5 Rod Peek Tan 1/2 tomme diameter x 8 fot lengde | AE9TVV

APPROVED VENDOR 6MEK5 Rod Peek Tan 1/2 tomme diameter x 8 fot lengde

Vare: AE9TVV Modell: 6MEK5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 305 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGETan
Diameter1 / 2 "
Diametertoleranse+ 0.003 / -0.000 "
Lengde8ft.
Lengde Toleranse+ 0.060 / -0.000 "
MaterialePEEK
Maks. Temp.480 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet16,000 psi
typenUfylt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterDiametertoleranseLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UPA6 Rod Peek Tan 1/4 tomme diameter x 1 fot lengde | AB3PNJ 1UPA6Tan1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.183NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPA8 Rod Peek Tan 3/8 tomme diameter x 1 fot lengde | AB3PNL 1UPA8Tan3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.381NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPB1 Rod Peek Tan 1/2 tomme diameter x 1 fot lengde | AB3PNN 1UPB1Tan1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.552NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPB9 Rod Peek Tan 1 tomme diameter x 1 fot lengde | AB3PNU 1UPB9Tan1"+ 0.005 / -0.000 "1 ft.2 090 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPE6 Rod Peek Tan 1/4 tomme diameter x 3 fot lengde | AB3PPK 1UPE6Tan1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.385NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPF1 Rod Peek Tan 1/2 tomme diameter x 3 fot lengde | AB3PPN 1UPF1Tan1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.1 301 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPF3 Rod Peek Tan 5/8 tomme diameter x 3 fot lengde | AB3PPQ 1UPF3Tan5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.1 799 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6MEK5 Rod Peek Tan 1/2 tomme diameter x 8 fot lengde
4 305 NOK / enhet