GODKJENT LEVERANDØR 6CDR2 Burette Automatic Glass 10ml.grade B | AE8ARE

APPROVED VENDOR 6CDR2 Burette Automatisk Glass 10ml.klasse B

På lager
Vare: AE8ARE Modell: 6CDR2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

943NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBurette, automatisk
Kapasitet10mL
KlasseB
Graduation Range0 til 10 ml
Graduering Underavdelinger0.05mL
Lengde770mm
MaterialeGlass
StoppekranematerialeGlass
Toleranse+/- 0.05 ml

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode7017905000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: klasse B

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6CDR2 Burette Automatisk Glass 10ml.klasse B
943NOK / enhet