Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6CDP4 Burette Glass 10ml.klasse A - Pakke med 6 | AE8AQX

APPROVED VENDOR 6CDP4 Burette Glass 10ml.klasse A - Pakke med 6

På lager
Vare: AE8AQX Modell: 6CDP4
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
1 396 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBurette, rett boring
Kapasitet10mL
KlasseA
Graduation Range0 til 10 ml
Graduering Underavdelinger0.05mL
Lengde600mm
MaterialeGlass
StoppekranematerialePTFE
Toleranse+/- 0.025 ml

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926909910
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6CDP4 Burette Glass 10ml.klasse A - Pakke med 6
1 396 NOK / enhet