Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6CB22 Hex Nut Full M12 X 1.50 19Mm W, 50PK | AE8AAG

APPROVED VENDOR 6CB22 sekskantmutter Full M12 X 1.50 19 Mm W, 50PK

På lager
Vare: AE8AAG Modell: 6CB22
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
245NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.5
FinishSink belagt
Klasseklasse 8
Høyde10mm
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse8
Rockwell HardnessC30 maks.
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeFin tonehøyde metrisk
typenFull
Bredde19mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB22 sekskantmutter Full M12 X 1.50 19 Mm W, 50PK
245NOK /pakke