Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6CA69 sekskantmutter Full M3 X 0.50 5.5 Mm W, 100PK | AE7ZTX

APPROVED VENDOR 6CA69 sekskantmutter Full M3 X 0.50 5.5 Mm W, 100PK

På lager
Vare: AE7ZTX Modell: 6CA69
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
35NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
FinishSink belagt
Klasseklasse 6
Høyde2.4mm
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse6
Rockwell HardnessC30 maks.
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM3 x 0.5
GjengetypeMetric
typenFull
Bredde5.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA69 sekskantmutter Full M3 X 0.50 5.5 Mm W, 100PK
35NOK /pakke