Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AZF8 Messingrørtilpasningssett 42 deler | AE7WZB

APPROVED VENDOR 6AZF8 messingrørtilpasningssett 42 stk

På lager
Vare: AE7WZB Modell: 6AZF8
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
2 291 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMessingsrørmonteringssett
Body MaterialMessing
TilkoblingstypePT
Maks. Press1200 psi
Antall stykker42
Størrelser inkludert(3 stk.) 3/8 "og 1/2" sekskantede brystvorter, kvinnelige t-skjorter, koblinger, gatebener, tette brystvorter og sekskantplugger, 1/2 "x 3/8" foringer, 1/2 x 3/8 " Redusere
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.77
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris
GODKJENT LEVERANDØR 6AZF6 Messingrørtilpasningssett 70 stk | AE7WYZ 6AZF670(5) 1/4 "sekskantede brystvorter, kvinnelige t-skjorter, koblinger, gatebenker, tette brystvorter, sekskantplugger, 45 graders rette albuer, 1/4 x 1/8" reduseringselementer, 1/4 x 1/8 "koblinger, 1 / 4 x 1/8 "sekskantnippler, 1/4 x 1/8" foringer, 3/8 x 1/4 "foringer, 1/2 x 3/8" foringer1 889 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZF7 Messingrørtilpasningssett 140 stykker | AE7WZA 6AZF7140(10) 1/4 "sekskantede brystvorter, kvinnelige t-skjorter, koblinger, gatebenker, tette brystvorter, sekskantplugger, 45 grader rette albuer, 1/4 x 1/8" reduseringselementer, 1/4 x 1/8 "koblinger, 1 / 4 x 1/8 "sekskantnippler, 1/4 x 1/8" foringer, 3/8 x 1/4 "foringer, 1/2 x 3/8" foringer3 897 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZF9 Messingrørtilpasningssett 111 stykker | AE7WZC 6AZF9111(10 hver) 3/8 "og 1/2" sekskantede brystvorter, tette brystvorter og sekskantplugger (3 hver) 3/8 "og 1/2" kvinnelige T-skjorter, (5 hver) 3/8 "og 1/2 "Street Albuer, (10) 3/8" koblinger, (5) 1/2 "koblinger, (10 hver) 1/2 x 3/8" foringer og reduksjonselementer3 982 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZF8 messingrørtilpasningssett 42 stk
2 291 NOK / enhet