Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AYW5 Rørbøssing Messing 1/4 x 1/8 tomme - Pakke med 10 | AE7WVJ

APPROVED VENDOR 6AYW5 Rørbøssing Messing 1/4 x 1/8 tomme - pakke med 10

På lager
Vare: AE7WVJ Modell: 6AYW5
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere bushing
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AYW6 Rørbøssing Messing 3/8 x 1/8 In | AE7WVK 6AYW63 / 8 "x 1 / 8"27NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYW7 Rørbøssing Messing 3/8 x 1/4 tomme - Pakke med 10 | AE7WVL 6AYW73 / 8 "x 1 / 4"125NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYW8 Rørbøssing Messing 1/2 x 1/4 tomme - Pakke med 10 | AE7WVM 6AYW81 / 2 "x 1 / 4"310NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYW9 Rørbøssing Messing 1/2 x 3/8 tomme - Pakke med 10 | AE7WVN 6AYW91 / 2 "x 3 / 8"256NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYX0 Rørbøssing Messing 3/4 x 3/8 In | AE7WVP 6AYX03 / 4 "x 3 / 8"55NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYX1 Rørbøssing Messing 3/4 x 1/2 tomme - Pakke med 5 | AE7WVQ 6AYX13 / 4 "x 1 / 2"257NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYW5 Rørbøssing Messing 1/4 x 1/8 tomme - pakke med 10
86NOK / enhet