GODKJENT LEVERANDØR 6ALV0 rektangulær slange 6063 aluminium 1 1/2 x 2 tommer 6 fot | AE7UMP

APPROVED VENDOR 6ALV0 rektangulær slange 6063 aluminium 1 1/2 x 2 tommer 6 fot

Vare: AE7UMP Modell: 6ALV0
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

641NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKorrosjonsbestandig rektangulær slange
Legeringstype6063
FinishMølle
HardhetsskalaBHN
Lengde6"
Lengde Toleranse+/- 3.000 "
MaterialeAluminum
Utenfor toleransestandard
TemperT52
Strekkfasthet27,000 psi
Typisk hardhet60
Typisk avkastningsstyrke21,000 psi
Veggtykkelse0.125 "
Veggtykkelse Toleranse+/- 0.015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7608200090
OpprinnelseslandSG

Produktdetaljer:

    • Innvendig rektangelstørrelse (1-1 / 4 "x 1-3 / 4")
    • Utenfor rektangelstørrelse (1-1 / 2 "x 2")

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleranseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6ALT2 rektangulær slange 6063 aluminium 4 x 6 tommer 6 fot | AE7ULV 6ALT26"+/- 3.000 "0.25 "4 102 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALT3 rektangulær slange 6063 aluminium 4 x 6 tommer 3 fot | AE7ULW 6ALT33ft.+/- 2.000 "0.25 "2 215 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6ALT4 rektangulær slange 6063 aluminium 4 x 6 tommer 1 fot | AE7ULX 6ALT41"+/- 1.000 "0.25 "1 621 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6ALT5 rektangulær slange 6063 aluminium 2 x 4 tommer 6 fot | AE7ULY 6ALT56"+/- 3.000 "0.25 "1 878 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALT6 rektangulær slange 6063 aluminium 2 x 4 tommer 3 fot | AE7ULZ 6ALT63ft.+/- 2.000 "0.25 "971NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6ALT8 rektangulær slange 6063 aluminium 2 x 4 tommer 6 fot | AE7UMB 6ALT86"+/- 3.000 "0.125 "1 044 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALT9 rektangulær slange 6063 aluminium 2 x 4 tommer 3 fot | AE7UMC 6ALT93ft.+/- 2.000 "0.125 "523NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALV0 rektangulær slange 6063 aluminium 1 1/2 x 2 tommer 6 fot
641NOK / enhet