GODKJENT LEVERANDØR 6ALT3 rektangulær slange 6063 aluminium 4 x 6 tommer 3 fot | AE7ULW

APPROVED VENDOR 6ALT3 rektangulær slange 6063 aluminium 4 x 6 tommer 3 fot

På lager
Vare: AE7ULW Modell: 6ALT3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKorrosjonsbestandig rektangulær slange
Legeringstype6063
FinishMølle
HardhetsskalaBHN
Lengde3ft.
Lengde Toleranse+/- 2.000 "
MaterialeAluminum
Utenfor toleransestandard
TemperT52
Strekkfasthet27,000 psi
Typisk hardhet60
Typisk avkastningsstyrke21,000 psi
Veggtykkelse0.25 "
Veggtykkelse Toleranse+/- 0.025 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.71
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7608200090
OpprinnelseslandSG

Produktdetaljer:

    • Innvendig rektangelstørrelse (3-1 / 2 "x 5-1 / 2")
    • Utenfor rektangelstørrelse (4 "x 6")

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleranseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6ALT2 rektangulær slange 6063 aluminium 4 x 6 tommer 6 fot | AE7ULV 6ALT26"+/- 3.000 "0.25 "3 097 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALT4 rektangulær slange 6063 aluminium 4 x 6 tommer 1 fot | AE7ULX 6ALT41"+/- 1.000 "0.25 "507NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6ALT5 rektangulær slange 6063 aluminium 2 x 4 tommer 6 fot | AE7ULY 6ALT56"+/- 3.000 "0.25 "1 849 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALT6 rektangulær slange 6063 aluminium 2 x 4 tommer 3 fot | AE7ULZ 6ALT63ft.+/- 2.000 "0.25 "971NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6ALT8 rektangulær slange 6063 aluminium 2 x 4 tommer 6 fot | AE7UMB 6ALT86"+/- 3.000 "0.125 "1 044 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALT9 rektangulær slange 6063 aluminium 2 x 4 tommer 3 fot | AE7UMC 6ALT93ft.+/- 2.000 "0.125 "483NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6ALU0 rektangulær slange 6063 aluminium 2 x 4 tommer 1 fot | AE7UMD 6ALU01"+/- 1.000 "0.125 "169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALT3 rektangulær slange 6063 aluminium 4 x 6 tommer 3 fot
1 580 NOK / enhet