Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6AJ80 Hex Cap Screw Grade 8 M24 x 3, 65mm | AE7TUL

APPROVED VENDOR 6AJ80 Sekskantskrue Grade 8 M24 x 3, 65mm

På lager
Vare: AE7TUL Modell: 6AJ80

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
DiameterM24
FinishGul sinkbelagt
Klasse8
Hodehøyde15mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde36mm
Lengde under hodet65mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde65mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessC32 til C39
System for målingMetric
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde65mm
Trådstørrelse3mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4RXH8 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Sink Klar43 / 64 "521 / 64 "Låseflens1 / 2 "2 115 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4XLV6 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Sink belagt-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AJ80 Sekskantskrue Grade 8 M24 x 3, 65mm
106NOK / enhet