Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AFH5 Hose Mender 3/8 Tommers messing | AE7TCT

APPROVED VENDOR 6AFH5 Hose Mender 3/8 tommers messing

På lager
Vare: AE7TCT Modell: 6AFH5
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
32NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemender
Barb Størrelse3 / 8 "
KlemmetypeKrympet eller slangeklemme
MonteringsstilRett
Slange-ID3 / 8 "
MaterialeMessing
Maks. Press300 psi
Trykkvurdering300 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7419995050
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseSlange-IDPris
GODKJENT LEVERANDØR 6AFH1 Hose Mender 1/4 tommers messing | AE7TCN 6AFH11 / 4 "1 / 4 "21NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AFK9 Hose Mender 5/16 tommers messing | AE7TDU 6AFK95 / 16 "5 / 16 "23NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AFL9 Hose Mender 1/2 Inch Messing | AE7TEE 6AFL91 / 2 "1 / 2 "51NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFH5 Hose Mender 3/8 tommers messing
32NOK / enhet