Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 697459-PG Metallskrue sekskantskive #7 1/2 tomme Lengde, 100PK | AB2JBW 1MB61

APPROVED VENDOR 697459-PG metallskrue sekskantskive #7 1/2 tommers lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2JBW Modell: 697459-PGKryssreferanse: 1MB61
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
96NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypeSliss / heks
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.328 "
Hodehøyde0.093 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde1 / 2 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#7
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)2.69
Skipets lengde (cm)6.02
Skipets bredde (cm)5.4
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 696467-PG Metallskrue sekskantskive #8 2 tommers lengde - pakke med 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSliss / heks1 / 4 "Sink belagt-0.348 "0.11 "Plateskrue2"375NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 697459-PG metallskrue sekskantskive #7 1/2 tommers lengde, 100PK
96NOK /pakke