Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6906SS Skulderskrue 4-40 X 7/16 L, 10PK | AE9HJC 6JU93

APPROVED VENDOR 6906SS skulderskrue 4-40 X 7/16 L, 10PK

På lager
Vare: AE9HJC Modell: 6906SSKryssref: 6JU93

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
371NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde1 / 8 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke116,000 psi
Rockwell HardnessB95 til B100
Skulder Dia.1 / 8 "
Skulderlengde7 / 16 "
Skulderlengde Toleranse+0.002 "
System for målinginch
tråd Lengde5 / 32 "
Trådstørrelse4-40
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6906SS skulderskrue 4-40 X 7/16 L, 10PK
371NOK /pakke