GODKJENT LEVERANDØR 5ZYX4 Profoscope Rebar Locator | AE7QNJ

APPROVED VENDOR 5ZYX4 Profoskop armeringsjernssøker

Vare: AE7QNJ Modell: 5ZYX4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProfoskop armeringsjern
Nøyaktighet+/- 1/8 "
Er i overensstemmelse medBS1881 del 204, DIN1045, SN 505 262, DGZfP B2
ViseDigitalt
Måleområde1/4 "til 6-1 / 2" Avhengig av stangstørrelse
Powered ByBatteri

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8423810030
OpprinnelseslandCH

Produktdetaljer:

    • Armeringsstørrelse (5 til 55 mm)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZYX4 Profoskop armeringsjernssøker