Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5XA22 Thread Insert 3/8-24 0.500 L, 5PK | AE7DQA

APPROVED VENDOR 5XA22 gjengeinnsats 3/8-24 0.500 L, 5PK

På lager
Vare: AE7DQA Modell: 5XA22
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
1 019 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelås Trådinnsats
Borestørrelse29 / 64 "
Ekstern trådstørrelse1 / 2-13
InstallasjonVerktøy 5XA43
Intern trådklasse3B
Innvendig trådstørrelse3 / 8-24
Lengde0.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Full tråddybde0.56 "
Trykk på størrelser1 / 2-13
GjengetypeUNF
typen4 Låseknapper
VeggtypeTynn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318190000
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Ekstern trådklasse (2A)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA22 gjengeinnsats 3/8-24 0.500 L, 5PK
1 019 NOK /pakke