Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5WY84 Thread Insert 5/8-11 0.870 L, 5PK | AE7CPY

APPROVED VENDOR 5WY84 gjengeinnsats 5/8-11 0.870 L, 5PK

På lager
Vare: AE7CPY Modell: 5WY84

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
747NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelås Trådinnsats
Borestørrelse53 / 64 "
Ekstern trådstørrelse7 / 8-14
InstallasjonVerktøy 5XA45
Intern trådklasse3B
Innvendig trådstørrelse5 / 8-11
Lengde0.87 "
MaterialeSvart fosfatstål
Min. Full tråddybde1.00 "
Trykk på størrelser7 / 8-14
GjengetypeUNC
typen4 Låseknapper
VeggtypeTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318190000
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Ekstern trådklasse (2A)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY84 gjengeinnsats 5/8-11 0.870 L, 5PK
747NOK /pakke