Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5WY80 Thread Insert 1/2-13 0.620 L, 5PK | AE7CPU

APPROVED VENDOR 5WY80 gjengeinnsats 1/2-13 0.620 L, 5PK

På lager
Vare: AE7CPU Modell: 5WY80

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
397NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelås Trådinnsats
Borestørrelse45 / 64 "
Ekstern trådstørrelse3 / 4-16
InstallasjonVerktøy 5XA44
Intern trådklasse3B
Innvendig trådstørrelse1 / 2-13 "
Lengde0.62 "
MaterialeSvart fosfatstål
Min. Full tråddybde0.68 "
Trykk på størrelser3 / 4-16
GjengetypeUNC
typen4 Låseknapper
VeggtypeTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318190000
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Ekstern trådklasse (2A)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY80 gjengeinnsats 1/2-13 0.620 L, 5PK
397NOK /pakke