Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5WY64 Gjengeinnsats 5/16-24 0.430 L, 5PK | AE7CPB

APPROVED VENDOR 5WY64 gjengeinnsats 5/16-24 0.430 L, 5PK

På lager
Vare: AE7CPB Modell: 5WY64

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
576NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelås Trådinnsats
Borestørrelse29 / 64 "
Ekstern trådstørrelse1 / 2-13
InstallasjonVerktøy 5XA42
Intern trådklasse3B
Innvendig trådstørrelse5 / 16-24
Lengde0.43 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Full tråddybde0.50 "
Trykk på størrelser1 / 2-13
GjengetypeUNF
typen4 Låseknapper
VeggtypeTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Ekstern trådklasse (2A)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY64 gjengeinnsats 5/16-24 0.430 L, 5PK
576NOK /pakke